Półbuty ochronne JOURNEY BLACK Low ESD S3, rozmiar 48

Nr art.: 729611-48
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria JOURNEY
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 48
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729611-48
EAN / GTIN 4030839372623
Numer producenta 729611-48
Numer L L00790 6017
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hydrofobowa skóra nubukowa
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię SPORTIVE ESD BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/PU E-TRACK
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A