Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, Typ: PZ10HEX

Nr art.: 729468 PZ10HEX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PZ 10 HEX
Zasilanie energią Bez zasilania
Przekrój min., końcówki tulejkowe 0,14 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe 10 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do końcówki tulejkowe
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Dostępna wymuszona blokada tak
Kształt zaciśnięcia 6-kąt
Długość całkowita 195 mm
Norma DIN 46228
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729468 PZ10HEX
EAN / GTIN 4050118250312
Numer producenta 1445070000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Dokładne zaciskanie równoległe z synchronicznie napędzanymi szczękami zaciskowymi. Zgodne z DIN zaciskanie 6-kątne = oszczędność miejsca. Kształt zaciskania wg DIN 46228.