Alicate de crimpar para ponteiras, Tipo: PZ10HEX

N.º do artigo: 729468 PZ10HEX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante PZ 10 HEX
comprimento total 195 mm
para secção transversal do cabo 0,14 mm2 - 10 mm2
Tipo de produto Alicate de crimpar

Identificação e classificação

Número do artigo 729468 PZ10HEX
EAN/GTIN 4050118250312
Número do fabricante 1445070000
Fabricante/responsável Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrição

Versão:

Corpo de aço com relação de alavanca de joelho. Realização exata de forças de compressão definidas através de bloqueio forçado integrado.
Pressão paralela exata com garras de pressão sincronizadas. A fixação em hexágono em conformidade com a norma DIN permite poupar espaço. Forma de crimpagem de acordo com a norma DIN 46228.