{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe | |
| Długość całkowita | 190 mm | |
| Kształt zaciśnięcia | 4-kątne | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Czerwony | |
| przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,08 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 10 mm2 | |
| Wersja | 2K | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729456 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406566821 | |
| Numer producenta | 729456 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |