Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 10mm2

Tuote nro.: 729456 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
471 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
johdinpoikkipinnoille 0,08 mm2 - 10 mm2
Standardi DIN 46228
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 729456 10
EAN / GTIN 4062406566821
Valmistajan numero 729456 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Tarkka yhdensuuntainen puristus, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukainen nelikulmapuristus = ihanteelliset kontaktipinnat.