Półbuty ochronne MILOW Low ESD S2, rozmiar 43

Nr art.: 729440-43
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MILOW
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 43
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S2
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Wyjmowana wkładka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729440-43
EAN / GTIN 4030839249338
Numer producenta 729440-43
Numer L L00790 332
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókno/materiał tekstylny poddany obróbce hydrofobowej
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO BLACK
  • Wkładka z miękkiej włókniny, zabezpieczająca przed wyładowaniami ESD, z wbudowanymi wycięciami
  • Podeszwa z TPU/PU WELLMAXX
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S2 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez metalu i skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF