Szczypce Twistor® T do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 10mm2

Nr art.: 729426 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
do przewodów o przekroju 0,14 mm2 - 10 mm2
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729426 10
EAN / GTIN 4003773088097
Numer producenta 97 53 19
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Samonastawne szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, główka zaciskowa z możliwością obrotu o 360° i z 8 ustalonymi pozycjami. Dostępny obustronnie otwór zaciskowy o profilu trapezoidalnym, zaciskanie na długości maks. 18 mm w jednej operacji, możliwość dodatkowego wciśnięcia bardzo długich końcówek tulejkowych. Możliwość zaciskania podwójnych końcówek tulejkowych do 2×6 mm².