Crimptang Twistor® T til kabeltyller 10 mm2

Art.-nr.: 729426 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Til ledertværsnit 0,14 mm2 - 10 mm2
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729426 10
EAN/GTIN 4003773088097
Producentnummer 97 53 19

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
Selvindstillende crimptang, crimp-hoved kan drejes frit 360° med 8 låsepositioner. Trapezformet crimpåbning med adgang på begge sider, presning af længde op til 18 mm i én arbejdsgang, ekstra lange kabeltyller kan skubbes efter. Mulighed for presning af Twin-kabeltyller op til 2 × 6 mm².