• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Półbuty ochronne LOGAN blue Low ESD S1, rozmiar 41

Nr art.: 729425-41

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za para (z VAT)
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
Seria LOGAN
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie; Czarny
Rozmiar UE 41
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Materiał siatkowy; Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa nie
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Amortyzowana podeszwa (podeszwa Rebound); Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729425-41
EAN / GTIN 4030839263372
Numer producenta 729425-41
Numer L L00790 2061
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Materiał siatkowy/materiał tekstylny
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO BLACK
  • Wkładka z miękkiej włókniny, zabezpieczająca przed wyładowaniami ESD, z wbudowanymi wycięciami
  • Podeszwa z TPU/PU WELLMAXX
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez metalu i skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF