{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Stopień ochrony IP | IP40 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Języki | Angielski; Chiński; Francuski; Niemiecki; Włoski | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Technika pomiarowa | elektryczne | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 1 % |
| Numer artykułu | 7292-5STAC | |
| EAN / GTIN | 4000896223145 | |
| Numer producenta | 7292-5STAC | |
| Numer L | L60140 4909 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |