{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP40 | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| QuickRelease / hurtigskiftefunktion | ja | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Data, kan logges | ja | |
| Sprog | engelsk; fransk; italiensk; kinesisk; tysk | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk; optisk | |
| Feedback | akustisk; visning | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Måleteknik | elektrisk | |
| Display | digital | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 1 % |
| Artikelnummer | 7292-5STAC | |
| EAN/GTIN | 4000896223145 | |
| Producentnummer | 7292-5STAC | |
| L-nummer | L60140 4909 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |