Półbuty ochronne MADDOX BOA® czarno-szare, low, ESD S3, rozmiar 45

Nr art.: 729161-45
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MADDOX
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czarny
Rozmiar UE 45
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia podszewka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729161-45
EAN / GTIN 4030839280515
Numer producenta 729161-45
Numer L L00790 2618
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókno hydrofobowe/materiał tekstylny hydrofobowy
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię SPORTIVE ESD BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa TPU/PU MAXXIMO
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF
  • System BOA® Fit