Szczypce do ściągania izolacji PreciStrip 16, do przewodów o przekroju: 16mm2

Nr art.: 728631 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta PreciStrip
długość całkowita 195 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 16 mm2
materiał tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Numer producenta 12 52 195
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji. Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.
Pewny chwyt dzięki półokrągłym szczękom mocującym z metalu o profilu grzebieniowym, precyzyjne cięcie dzięki parabolicznym ostrzom do ściągania izolacji. Dokładna regulacja umożliwia precyzyjne dopasowanie noży do różnych materiałów ub temperatur.

Zaleta:

Solidne stalowe szczęki zaciskowe z krawędzią tnącą.

Część zamienna:

Ostrza zamienne dostępne pod nr. 728714, a ogranicznik długości pod nr. 728715.