Szczypce do ściągania izolacji, Do kabli o maks. ⌀: 7mm

Nr art.: 728628 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
311 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do kabli o maks. ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie automatyczne
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Długość całkowita L 172 mm
Seria Sensor
Oznaczenie producenta Sensor Special
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Średnica min., Kabel (średnica zewnętrzna) 4,4 mm
Średnica maks., Kabel (średnica zewnętrzna) 7 mm
Kolor Żółty; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728628 7
EAN / GTIN 4011391203006
Numer producenta 80461X
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji.
Z uchwytem wielokomponentowym.

Zastosowanie:

Do bezhalogenowych przewodów czujników / urządzeń wykonawczych PUR, bardzo elastycznych przewodów TPE-U, kabli sterujących np. Ölfex®, przewodów PUR/PVC, kabli ekranowanych i nieekranowanych, kabli do instalacji telefonicznej J-Y(ST)Y, kabli instalacji przeciwpożarowej BMK J-Y(ST)Y, kabli z zachowaniem funkcji E30/E90.