HOLEX striptang gepolijst 7 mm

Artikelnummer: 728628 7
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Typeaanduiding producent Sensor Special
totale lengte 172 mm
Voor ronde kabel-⌀ 4,4 mm - 7 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728628 7
EAN/GTIN 4011391203006

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken.
Met meercomponenten-greep.

Toepassing:

voor alle gebruikelijke sensor- / actuatorkabels met PUR- of PVC-buitenmantel, 3- tot 8-aderige kabelopbouw, afgeschermd of niet-afgeschermd (bijvoorbeeld 3×0,34 mm2 niet-afgeschermd tot 8×0,25 mm2 afgeschermd).