Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów o przekroju: 6mm2

Nr art.: 728613 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 395 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 6 mm2
materiał tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Numer producenta 728613 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji. Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.

Część zamienna:

Ostrza zamienne dostępne pod nr 728710 rozm. 6/N.