Półbuty ochronne SENEX BOA® ESD S3, rozmiar 45

Nr art.: 728531-45
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria SENEX
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 45
Rozmiar Bardzo szerokie
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna; Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Aluminium
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728531-45
EAN / GTIN 4030839267448
Numer producenta 728531-45
Numer L L00790 765
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókno z powłoką hydrofobową / materiał tekstylny CORDURA® z powłoką hydrofobową
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa PU/PU z grubym bieżnikiem SAFEGUARD
  • Osłona końcówki z PU
  • Nasadka aluminiowa
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Wyjątkowo luźny krój
  • Wyposażenie bez skóry
  • System BOA® Fit

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SENEX" Zobacz wszystkie