{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Série | SENEX | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Taille EU | 44 | |
| Largeur | grande largeur | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345 | |
| Matière extérieure | Microfibres; Tissu | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU) | |
| Antidérapant | tak | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | sans métal | |
| Zone du talon fermée | tak | |
| Résistance aux carburants de la semelle | tak | |
| Propriétés antistatiques | tak | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | tak | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | tak | |
| Imperméabilité | nie | |
| Semelle extérieure profilée | tak | |
| Antidérapance | non | |
| Classe de protection | S3 | |
| Mécanisme de fermeture | Verrou tournant | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; sans cuir; semelle non métallique | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Numer artykułu | 728531-44 | |
| EAN / GTIN | 4030839267431 | |
| Numer producenta | 728531-44 | |
| Numer L | L00790 682 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |