{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt końcówki | Wąskie; Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Długość całkowita L | 155 mm | |
| Materiał ostrza | titan | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Odporność na temperaturę do | 800 °C | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | właściwości antymagnetyczne; stal nierdzewna | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 727530 TITAN | |
| EAN / GTIN | 4045197992994 | |
| Numer producenta | 727530 TITAN | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |