Pinzeta s úzkou špičkou, 155 mm tvar 22, Materiál: TITAN

Artiklové číslo: 727530 TITAN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Úzké; Ostré
Poloha hrotu rovné
Celková délka L 155 mm
Materiál hrot titan
Povrch leštěné
Provedení čelistí/svěrné čelisti rýhované
Odolnost proti teplotám do 800 °C
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti antimagnetický; nerez
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727530 TITAN
EAN / GTIN 4045197992994
Číslo výrobce 727530 TITAN
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní strana rýhovaná.
Čistý titan, nerezový, odolný proti kyselinám, absolutně antimagnetický, velmi vysoká elasticita, téměř bez opotřebení, tepelná odolnost až cca 800 °C.