Półbuty ochronne DUSTIN BOA® Low ESD S3, rozmiar 48

Nr art.: 72721-48
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria DUSTIN
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 48
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra nubukowa; Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72721-48
EAN / GTIN 4030839270721
Numer producenta 72721-48
Numer L L00790 2614
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hydrofobowa skóra nubukowa/hydrofobowy materiał tekstylny
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU DIMENSION PRO
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • System BOA® Fit