{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie, półokrągłe | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Długość szczęk | 30 mm | |
| Szerokość szczęk | 10 mm | |
| Powierzchnia | Obrabiane na obrabiarkach CNC; Powierzchnia matowa | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Oznaczenie producenta | Elektronik-Spitzzange | |
| Kształt szczęk | bardzo smukłe; spiczasta | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Wersja | 2K | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | antystatyczna | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 727170 140S | |
| EAN / GTIN | 4045197976659 | |
| Numer producenta | 727170 140S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |