Półbuty ochronne IMPULSE EA blue low ESD S1 typ 3, rozmiar 46

Nr art.: 7271503-46
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria IMPULSE EA blue Low ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Rozmiar UE 46
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa nie
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Nie zawiera skóry
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7271503-46
EAN / GTIN 4030839313060
Numer producenta 7271503-46
Numer L L00790 101863
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókna
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, czarna
  • Wkładka z miękkiej włókniny ESD
  • Podeszwa z TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • W zestawie dodatkowe sznurówki
  • Elastyczny system sznurowania z indywidualną blokadą błyskawiczną

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "IMPULSE EA blue Low ESD" Zobacz wszystkie