{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Oznaczenie producenta | KBU 35-2 QW | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Pomarańczowy; czarny; srebrna | |
| Ze stołem maszyny | nie | |
| Skok wrzeciona | 135 mm | |
| Mocowanie magnetyczne | tak | |
| Długość stopy magnetycznej | 186 mm | |
| Szerokość stopy magnetycznej | 70 mm | |
| Maks. siła mocowania magnesu | 9 500 N | |
| Maks. głębokość wiercenia | 50 mm | |
| Średnica mocowania | 19,05 mm | |
| Średnica maks., stal | 35 mm | |
| Średnica maks., Stal 1. biegu | 16 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka do wierceń rdzeniowych | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Do materiału | stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Weldon | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | stal; Stal 1. biegu | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 11 kg |
| Numer artykułu | 72705861000 | |
| EAN / GTIN | 4014586886787 | |
| Numer producenta | 72705861000 | |
| Numer L | L00030 554 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |