Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 20°, KW, długość całkowita: 130mm

Nr art.: 725700 130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
303 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 130 mm
Typ przegubu Przegub nakładany
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia Wersja czerniona
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725700 130
EAN / GTIN 2050001705938
Numer producenta 2175SH

Opis

Wykonanie:

Nożyce bez fazy ze zwięzłym, prawie pozbawionym zadziorów cięciem. Ostrza przestawione celem łatwego ostrzenia. Ramię z antypoślizgowymi uchwytami gumowymi i sprężyną otwierającą. główka zagięta o 20°.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek w odlewach z tworzyw sztucznych (nie nadają się do metalu).

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.