Alicates de corte lateral para plásticos acodados 20°, KW, Longitud total: 130mm

Número de artículo: 725700 130
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
877 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Bisel de corte Sin filo cortante
Material Acero especial para herramientas
Longitud total L 130 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Superficie Pavonado/a
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 725700 130
EAN / GTIN 2050001705938
Número del fabricante 2175SH

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y casi sin rebabas. Filos desplazados, para facilitar el corte cizallante. Brazos con cubiertas antideslizantes de caucho y muelle de apertura. Cabeza acodada 20°.

Aplicación:

Para cortar a nivel casquillos de inyección de plástico y sujetacables (no para metal).

Material:

Acero herramental especial, pavonado.