Półbuty ochronne DIALUTION Low ESD S3, rozmiar 44

Nr art.: 725511-44
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria DIALUTION
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 44
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Cordura; Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725511-44
EAN / GTIN 4030839373651
Numer producenta 725511-44
Numer L L00790 1715
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Materiał tekstylny CORDURA® poddany obróbce na gorąco i hydrofobizowany
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię DIALUTION ESD
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa PU/PU z grubym bieżnikiem DIALUTION
  • Osłona końcówki z PU
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • Luźny krój
  • Wymienny wkładka
  • Szczególnie szeroki wejście do tułowia

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "DIALUTION" Zobacz wszystkie