Safety nail set, knurled

Nr art.: 725.2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Drift punch

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725.2
EAN / GTIN 7610733004959
Numer producenta PB 725.2
Numer L L60060 1781

Opis

Opis:

  • Safety nail set, countersink, knurled
  • for countersinking protruding nails in wood or plastic surfaces
  • conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
  • tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
  • round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee
  • pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cecha szcz.:

  • Diameter: 8 mm
  • Mandrel diameter: 2 mm
  • Whole length: 100 mm