Chasse-clous évidés, moletés

Réf.: 725.2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 725.2
EAN / GTIN 7610733004959
Réf. fabricant PB 725.2
Article hors catalogue L60060 1781

Description

Description:

  • Chasse-clous Safety, fraise, moleté
  • pour enfoncer des clous saillants dans des surfaces en bois ou en synthétique
  • bout conique, pointe concave, empêche le glissement ou la chute de la tête du clou.
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • tige ronde, moletée, prise en main améliorée dans un environnement humide ou huileux
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre du mandrin: 2 mm
  • Diamètre: 8 mm
  • Longueur totale: 100 mm