Półbuty ochronne MAVERICK czarne-czerwone low ESD S3, rozmiar 45

Nr art.: 723391-45
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MAVERICK
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 45
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia podszewka
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723391-45
EAN / GTIN 4030839208656
Numer producenta 723391-45
Numer L L00790 5905
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hydrofobowa skóra nubukowa
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa PU/PU FUN
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • W zestawie dodatkowe sznurówki

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MAVERICK" Zobacz wszystkie