Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 723150 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Mocne szczypce tnące, boczne
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
250 mm
Możliwość użycia do
Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Norma
DIN ISO 5749
Kształt szczęk
wersja płaska
Położenie szczęk
proste
Wykonanie szczęk
wersja gładka
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki)
4,6 mm
Średnica maks., Drut fortepianowy
3 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
3,5 mm
Typ przegubu
Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą
nie
Kolor
Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt
powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Powierzchnia
Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji
Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723150 250
EAN / GTIN 4003773034063
Numer producenta 74 01 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.