Alicates de corte lateral, modelo resistente, pulidos, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 723150 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte lateral, modelo resistente
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 250 mm
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando); Alambre de piano
Norma DIN ISO 5749
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca forma lisa
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Diámetro máx., Alambre (blando) 4,6 mm
Diámetro máx., Alambre de piano 3 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 3,5 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura
Articulación con muelle de apertura conmutable no
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 723150 250
EAN / GTIN 4003773034063
Número del fabricante 74 01 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.