Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 723100 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
164 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Mocne szczypce tnące, boczne
Kolor Niebieskie; Czerwony
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Średnica maks., Drut (miękki) 3,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2,7 mm
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub nakładany
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Ze sprężyną rozwierającą tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą nie
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita L 180 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723100 180
EAN / GTIN 4003773022978
Numer producenta 74 05 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.