{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec |
Mocne szczypce tnące, boczne
|
|
| Materiał |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Długość całkowita L |
140 mm
|
|
| Możliwość użycia do |
Drut (twardy); Drut (miękki)
|
|
| Norma |
DIN ISO 5749
|
|
| Kształt szczęk |
wersja płaska
|
|
| Położenie szczęk |
proste
|
|
| Wykonanie szczęk |
wersja gładka
|
|
| Materiał szczęk |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Średnica maks., Drut (miękki) |
3,1 mm
|
|
| Średnica maks., Drut (twardy) |
2 mm
|
|
| Typ przegubu |
Przegub nakładany
|
|
| Ze sprężyną rozwierającą |
nie
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Czerwony
|
|
| Materiał, uchwyt |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Obcinaczka boczna
|
|
| Powierzchnia |
powierzchnia chromowana
|
|
| Metoda produkcji |
Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 723100 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773039617 | |
| Numer producenta | 74 05 140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |