{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Silové stranové štípací kleště | |
| Materiál | chrom-vanadiová ocel | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký) | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Průměr max., Drát (měkký) | 3,1 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 2 mm | |
| Typ kloubu | Položený kloub | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 723100 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773039617 | |
| Číslo výrobce | 74 05 140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |