Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 723040 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
234 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Mocne szczypce tnące, boczne
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 180 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Norma DIN ISO 5749
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki) 3,8 mm
Średnica maks., Drut fortepianowy 2,2 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2,7 mm
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą nie
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723040 180
EAN / GTIN 4045197416995
Numer producenta 723040 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.