{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu putere mare de tăiere laterală | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Material bac/ gură | oţel crom-vanadiu | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 3,8 mm | |
| Diametru max., Sârmă de pian | 2,2 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 2,7 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Cu arc deschidere | nu | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 723040 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197416995 | |
| Număr producător | 723040 180 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |