{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Pomarańczowy; czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Właściwości nożyczek | mechaniczny | |
| Do grubości | Aluminium; Blacha; Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 1,6 mm; 1,2 mm | |
| Maks. grubość materiału, Aluminium | 2 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 72303261000 | |
| EAN / GTIN | 4014586874739 | |
| Numer producenta | 72303261000 | |
| Numer L | L00030 422 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |