Cesoia universale per lamiera fino a 1,6 mm,BSS 1.6 CE

Codice art.: 72303261000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia per intagli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72303261000
EAN / GTIN 4014586874739
Codice del produttore 72303261000
Numero-L L00030 422

Descrizione

Descrizione:

  • Cesoia universale per lamiera fino a 1,6 mm,BSS 1.6 CE,Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei con dispositivo di taglio truciolo

Proprietà:

  • Ingresso nominale 350 W
  • potenza di uscita 210 W
  • velocità di corsa 2 100 - 4 500 1/min
  • velocità di taglio 6 - 10 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm² 1,6 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm² 1,2 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm² 1 mm
  • metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 2 mm
  • larghezza di taglio 5 mm
  • raggio della curva più piccola 90 (30)¹ mm
  • diametro di immersione 15 (8)¹ mm
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 1,50 kg

Vantaggi:

  • Tagliatore di trucioli per tagliare il truciolo in qualsiasi punto
  • tagli curvi a destra e a sinistra e taglio senza distorsioni possibile con un solo flusso di trucioli
  • rapido avanzamento del lavoro grazie all'eccellente visione del taglio attraverso la testa di taglio aperta. Eccellente ergonomia e peso ridotto
  • Motore con potenza e stabilità eccezionali
  • Lama da taglio con eccellente durata
  • Cavo da 5 metri
  • La rimozione pulita dei trucioli evita graffi sui pezzi e lesioni
  • Acciaio inossidabile fino a 1,2 mm
  • Ampia gamma di accessori
  • ¹ con lama curva

Fornitura:

  • 1 lama da taglio, dritta, fino a 1,6 mm
  • 1 paio di ganasce da taglio
  • 1 chiave

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori