Koło z pełną gumową oponą

Nr art.: 72221G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu rolka
Do otworów 25 mm
Szerokość 74 mm
Średnica ⌀ 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72221G
EAN / GTIN 4017976721125
Numer producenta 72221G
Numer L L90090 100517
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Czarne opony z pełnej gumy na felgach wzmocnionych włóknem szklanym, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 420
  • Rozmiar koła (mm): 400 × 74
  • Opony: Gumowa podeszwa z rowkiem
  • felga: Tworzywo sztuczne w kolorze szarym
  • ułożyskowanie koła: łożysko toczne
  • Długość piasty (mm): 75 przesuniętych
  • Średnica otworu (mm): 25