Półbuty ochronne LIVAS czarno-niebieskie, model low, ESD S1P, rozmiar 45

Nr art.: 720821-45
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria LIVAS
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie; Czarny
Rozmiar UE 45
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Materiał siatkowy
Materiał podeszwy Poliuretan termoplastyczny (TPU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1P
Właściwość obuwia Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 720821-45
EAN / GTIN 4030839322314
Numer producenta 720821-45
Numer L L00790 4776
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • materiał siatkowy
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/TPU/EVA TRANSFOAMERS
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "LIVAS" Zobacz wszystkie