Półbuty ochronne GHOST BOA® Low ESD S3, rozmiar 41

Nr art.: 72081-41
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria GHOST
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 41
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia podszewka
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72081-41
EAN / GTIN 4030839317143
Numer producenta 72081-41
Numer L L00790 2813
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrofibra hydrofobowa
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO grey
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa MONO-PU L10
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • System BOA® Fit

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GHOST" Zobacz wszystkie