Safety drift punch, knurled

Nr art.: 720.6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica końcówki 6 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przebijak
Kształt trzonka kształt okrągły
Średnica trzonka 10 mm
Długość całkowita 125 mm
Powierzchnia Powierzchnia chromowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 720.6
EAN / GTIN 7610733004881
Numer producenta PB 720.6
Numer L L60060 3035

Opis

Opis:

  • Safety drift punch, knurled
  • for knocking loose pins and drift punching of sheets
  • conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
  • tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
  • round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee
  • pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cecha szcz.:

  • Cylindrical length: 40 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Mandrel diameter: 6 mm
  • Whole length: 125 mm