Chasse-pointes, plats, moletés

Réf.: 720.6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Diamètre pointe 6 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 10 mm
Longueur totale 125 mm
Surface avec chromage

Identification et classification

Référence article 720.6
EAN / GTIN 7610733004881
Réf. fabricant PB 720.6
Article hors catalogue L60060 3035

Description

Description:

  • Chasse-pointes Safety, poinçon, moleté
  • pour détacher des vis et percer des tôles
  • bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • tige ronde, moletée, prise en main améliorée dans un environnement humide ou huileux
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre du mandrin: 6 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Longueur cylindrique: 40 mm
  • Longueur totale: 125 mm