KNIPEX 72 01 140 Szczypce tnące boczne do tworzywa sztucznego z tworzywa sztucznego, powlekane 140 mm

Nr art.: 72 01 140
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do z tworzywa sztucznego
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72 01 140
EAN / GTIN 4003773043713
Numer producenta 72 01 140
Numer L L70010 57
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

72 01 140 Szczypce tnące boczne do tworzywa sztucznego Precyzyjnie wykończone lico główki. Do płaskiego odcinania odlewów z tworzywa sztucznego i nadlewów. Do równego odcinania miękkich materiałów, np. ołowiu. Ze sprężyną rozwierającą.

Cecha szcz.:

  • plastic coated
  • polished
  • cutting edges without bevel