{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Wyżłobione | |
| Możliwość użycia do | Obejmy do węży, samozaciskowe | |
| Materiał, uchwyt | metal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do zaciskaczy do węży | |
| Właściwości | Szczęki obrotowe | |
| Materiał | Blacha stalowa wysokiej jakości | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 719970 210 | |
| EAN / GTIN | 4045197728302 | |
| Numer producenta | 719970 210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |