Tenazas para abrazaderas de manguera, Longitud total: 210mm

Número de artículo: 719970 210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
373 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 210 mm
Anchura de abertura 60 mm
Material Patas de acero
Superficie niquelado
Mordazas giratorias en ángulo de 360°
con inmovilizador no
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 719970 210
EAN / GTIN 4045197728302
Número del fabricante 719970 210
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mordazas especiales para sujetar abrazaderas de manguera con autoamarre; mordazas que giran 360°. Brazos de chapa de acero, superficie niquelada.

Aplicación:

Para colocar abrazaderas de manguera con autoamarre, p. ej. en mangueras flexibles de calefacción en automóviles, mangueras flexibles de agua, mangueras flexibles de lavadoras, etc.