{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Część opisana | Griff; Griff | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Kształt szczęk | Szerokie; wersja płaska | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Długość szczęk | 33 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce regulacyjne | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN 5235 | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 717605 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197930095 | |
| Numer producenta | 717605 140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |