Jemné seřizovací kleště tvar E 90° zahnuté, ploché, široké, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 717605 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Popsaná část Griff; Griff
Barva Modrá; Oranžová
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý; Široký
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 90 stupeň
Délka čelistí/svěrné čelisti 33 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště seřizovací
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN 5235
Celková délka 140 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 717605 140
EAN / GTIN 4045197930095
Číslo výrobce 717605 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extra ploché a úzké čelisti, vnitřní strana čelistí hladká. Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN 5235

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.