• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Sandały ochronne IMPULSE EA blue Easy ESD S1 typ 3, rozmiar 48

Nr art.: 7171503-48
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria IMPULSE EA
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Rozmiar UE 48
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa nie
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Nie zawiera skóry
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Sandały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7171503-48
EAN / GTIN 4030839312810
Numer producenta 7171503-48
Numer L L00790 5044
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókna
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka półortopedyczna ESD, czarna
  • Wkładka z miękkiej włókniny ESD
  • Podeszwa z TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry